€ 114,31/ stukexcl. btw
€ 138,32incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 55x2 |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 25 mm |
Binnendiameter | 55 mm |
B | 25 mm |
b | 7 mm |
B3 | 55 mm |
d1 | 78 mm |
d3 | 85 mm |
d4 | 57 mm |
d5 | 74 mm |
G | M 55x2 |
G | 55 mm |
h | 3 mm |
M | 80 mm |
€ 77,64/ stukexcl. btw
€ 93,94incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026