€ 30,38/ stukexcl. btw
€ 36,76incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMFE |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 65x2 |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 15 mm |
Binnendiameter | 65 mm |
B | 15 mm |
b | 7 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 76 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x2 |
G | 65 mm |
h | 3 mm |
€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026