€ 33,07/ stukexcl. btw
€ 40,01incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 68 to 75 mm |
Sleutelwijdte | 2.6772 to 2.9528 in |
Lengte | 243 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 280 g |
Gewicht | 0.62 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 7 |
Dikte | 0.2756 in |
Lengte | 9.5669 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |
€ 81,65/ stukexcl. btw
€ 98,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 27,28/ stukexcl. btw
€ 33,01incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 12,63/ stukexcl. btw
€ 15,28incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 11,88/ stukexcl. btw
€ 14,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026