Eriks
SKF

SKF Borgmoer N 11

  • ERIKS:23766854
  • Fabrikant:7316570797473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 12,63/ stukexcl. btw

€ 15,28incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N
Type
Locknut
Draadmaat
2.157x18"
Buitendiameter
75.54 mm
Breedte
12.954 mm
Binnendiameter
54.788 mm
B
12.954 mm
b
6.096 mm
B3
12.954 mm
d1
67.462 mm
d3
75.54 mm
h
3.429 mm
Onderdelen & accessoires

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring W 11

  • Eriks:23771734
  • Manufacturer:W 11

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026