€ 81,65/ stukexcl. btw
€ 98,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 45x1.5 |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 22 mm |
Binnendiameter | 45 mm |
B | 22 mm |
b | 6 mm |
B3 | 22 mm |
d1 | 64 mm |
d3 | 70 mm |
d4 | 47 mm |
d5 | 60 mm |
G | M 45x1.5 |
G | 45 mm |
h | 2.5 mm |
M | 65 mm |
€ 55,46/ stukexcl. btw
€ 67,11incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 33,07/ stukexcl. btw
€ 40,01incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026