Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMFE 11

  • ERIKS:12114531
  • Fabrikant:7316571585192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,28/ stukexcl. btw

€ 33,01incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 55x2
Buitendiameter
75 mm
Breedte
14 mm
Binnendiameter
55 mm
B
14 mm
b
7 mm
B3
3 mm
d1
64 mm
d3
75 mm
G
M 55x2
G
55 mm
h
3 mm