Eriks
SKF

SKF Borgmoer N 10

  • ERIKS:23766852
  • Fabrikant:7316571385495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 11,88/ stukexcl. btw

€ 14,37incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N
Type
Locknut
Draadmaat
1.967x18"
Buitendiameter
68.402 mm
Breedte
12.954 mm
Binnendiameter
49.962 mm
B
12.954 mm
b
6.096 mm
d1
61.925 mm
d3
68.402 mm
G
49.962
G
49.962 mm
h
2.642 mm
Onderdelen & accessoires

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring W 10

  • Eriks:23771733
  • Manufacturer:W 10

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026