Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMFE 22

  • ERIKS:23766323
  • Fabrikant:7316571587844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,16/ stukexcl. btw

€ 98,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 110x2
Buitendiameter
145 mm
Breedte
21.5 mm
Binnendiameter
110 mm
B
21.5 mm
b
12 mm
B3
4 mm
d1
121 mm
d3
145 mm
G
M 110x2
G
110 mm
h
5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 70,79/ stukexcl. btw

€ 85,66incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026