Eriks
SKF

SKF Precisie borgmoer KMT 22

  • ERIKS:23766358
  • Fabrikant:7316577655097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De KMT en KMTA-borgmoeren zijn in eerste instantie ontwikkeld voor toepassing met precisie lagers en hun afmetingen zijn hierop afgestemd. Het kenmerk van de KMT- en KMTA-borgmoeren zijn drie koperen borgstiften die gelijk verdeeld zijn over de omtrek. Deze stiften worden tegen de as gedrukt door stelboutjes met binnenzeskant die het losdraaien van de moer voorkomen. De precisieborgmoeren zijn af te stellen. De drie borgstiften maken het mogelijk de as nauwkeurig haaks t.o.v. de as af te stellen of zij kunnen worden gebruikt om vormfouten van andere machinedelen die op de as zijn gemonteerd te compenseren.
Opslaan in lijst

€ 227,81/ stukexcl. btw

€ 275,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMT
Type
Locknut
Draadmaat
M 110x2
Buitendiameter
145 mm
Breedte
32 mm
Binnendiameter
110 mm
B
32 mm
b
10 mm
B3
110 mm
d1
134 mm
d3
145 mm
d4
112 mm
d5
132 mm
G
M 110x2
G
110 mm
h
4 mm
Alternatieven

€ 182,25/ stukexcl. btw

€ 220,52incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026