Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMFE 21

  • ERIKS:12432935
  • Fabrikant:7316571587837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 223,02/ stukexcl. btw

€ 269,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 105x2
Buitendiameter
140 mm
Breedte
21 mm
Binnendiameter
105 mm
B
21 mm
b
21 mm
d1
105 mm
G
M 105x2
G
105 mm