€ 217,05/ stukexcl. btw
€ 262,63incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 90x2 |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Binnendiameter | 90 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 90 mm |
d1 | 115 mm |
d3 | 125 mm |
d4 | 92 mm |
d5 | 112 mm |
G | M 90x2 |
G | 90 mm |
h | 4 mm |
€ 147,43/ stukexcl. btw
€ 178,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 56,99/ stukexcl. btw
€ 68,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026