Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMFE 18

  • ERIKS:12703580
  • Fabrikant:7316571587806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,16/ stukexcl. btw

€ 75,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 90x2
Buitendiameter
120 mm
Breedte
19 mm
Binnendiameter
90 mm
B
19 mm
b
10 mm
B3
4 mm
d1
102 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
G
90 mm
h
4 mm
Onderdelen & accessoires

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026