€ 55,16/ stukexcl. btw
€ 66,74incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | AN |
Type | Locknut |
Draadmaat | 3.527x12" |
Buitendiameter | 118.389 mm |
Breedte | 17.729 mm |
Binnendiameter | 89.586 mm |
B | 17.729 mm |
b | 9.144 mm |
B3 | 17.729 mm |
d1 | 108.737 mm |
d3 | 118.389 mm |
h | 4.216 mm |
€ 56,99/ stukexcl. btw
€ 68,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 15,85/ stukexcl. btw
€ 19,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026