Eriks
SKF

SKF Groefkogellagertrekkerset TMMD 100

  • ERIKS:23770642
  • Fabrikant:7316572332573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De trekker kan zowel gebruikt worden voor blinde behuizingen als astoepassingen. De TMMD 100 is geschikt voor het demonteren van 71 verschillende groefkogellagers met asdiameters van 10 tot 100 mm.
  • De klauwen passen perfect in de loopbaan van het lager, waardoor ze voor een goede grip zorgen en hoge demontagekrachten mogelijk maken.
  • Elke trekkerarm is uitgerust met een veer voor gemakkelijke plaatsing.
  • De klauwen zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige invoeging.
  • De zeshoekige spindelkop vermijdt dat de moersleutel naar beneden schuift tijdens het demonteren.
  • Set in koffer
De TMMD 100 is geschikt voor de volgende series en maten van lagers:
  • 6000–6020: asdiameter 10–100 mm
  • 6200–6218: asdiameter 10–90 mm
  • 6300–6313: asdiameter 10–65 mm
  • 6403–6410: asdiameter 17–50 mm
  • 62/22, 62/28, 63/22, 63/28: asdiameter 22, 28, 22, 28 mm
  • 16002, 16003, 16011: asdiameter 15, 17, 55 mm
  • 16100, 16101: asdiameter 10, 12 mm
Opslaan in lijst

€ 929,15/ stukexcl. btw

€ 1.124,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMD
Type
Deep Groove Ball Bearing Puller Kit
Serie
TMMD
Type
Groefkogellagertrekkerset
Gewicht
3600 g
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Beschermhoezen voor lagertrekers TMMX210

  • Eriks:23770694
  • Manufacturer:TMMX 210

€ 66,19/ stukexcl. btw

€ 80,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Gerelateerde producten

€ 35,69/ stukexcl. btw

€ 43,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

€ 16,47/ stukexcl. btw

€ 19,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

€ 37,26/ stukexcl. btw

€ 45,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026