€ 35,69/ stukexcl. btw
€ 43,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 9.5 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.405 kN |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.163 kg |