€ 37,26/ stukexcl. btw
€ 45,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 18.6 kN |
Statisch draaggetal | 9.3 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.39 kN |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.18 kg |
Gewicht | 0.4 lb |