Eriks
SKF

SKF Beschermhoezen voor lagertrekers TMMX210

  • ERIKS:23770694
  • Fabrikant:7316572056622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De SKF TMMX serie is speciaal ontworpen voor een grotere gebruiksveiligheid tijdens het demonteren van lagers of andere componenten: eerst de trekker plaatsen en dan de beschermhoes gewoon rond de trekker en de toepassing wikkelen.De beschermhoes is vervaardigd uit stevig transparant plastic en laat de gebruiker toe om tijdens het demonteren zowel de component als de trekker zichtbaar te houden. Geschikt voor gebruik met SKF lagertrekkers van de TMMA serie, maar ook in combinatie met heel veel andere trekkers.
Opslaan in lijst

€ 66,19/ stukexcl. btw

€ 80,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMX
Type
Puller Protection Blanket
Serie
TMMX
Type
Beschermhoes voor trekker
Gewicht
322.05 g