€ 16,47/ stukexcl. btw
€ 19,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.65 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.325 kN |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.117 kg |
Gewicht | 0.26 lb |