Eriks
SKF

SKF Borgmoer KM 23

  • ERIKS:23766301
  • Fabrikant:7316577011213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 93,05/ stukexcl. btw

€ 112,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 115x2
Buitendiameter
150 mm
Breedte
19 mm
Binnendiameter
115 mm
B
19 mm
b
12 mm
B3
115 mm
d1
137 mm
d3
150 mm
G
M 115x2
G
115 mm
h
5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer KM 23

  • Eriks:11552064

€ 63,20/ stukexcl. btw

€ 76,47incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

FAG Borgmoer KM 23

  • Eriks:11668257
  • Manufacturer:016732006-0000

€ 104,56/ stukexcl. btw

€ 126,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 23

  • Eriks:23766806
  • Manufacturer:MB 23

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026