€ 104,56/ stukexcl. btw
€ 126,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 115x2 |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 19 mm |
B | 19 mm |
b | 12 mm |
d1 | 137 mm |
d2 | 150 mm |
G | M 115x2 |
h | 5 mm |