Eriks
SKF

SKF Borgring MB 23

  • ERIKS:23766806
  • Fabrikant:7316577011664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
115 mm
Buitendiameter
159 mm
Dikte
2 mm
B
2 mm
d
115 mm
d1
137 mm
d2
159 mm
f
12 mm
M
110.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 23

  • Eriks:11551890

€ 7,00/ stukexcl. btw

€ 8,47incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026