Eriks

Borgmoer KM 23

  • ERIKS:11552064
Image 1
Overzicht

Deze borgmoer met metrische schroefdraad is ontworpen voor een betrouwbare lagerpositionering op assen. Vier gelijkmatig verdeelde sleuven zorgen voor een veilige passing van de steeksleutel en een effectieve vergrendeling met een borgring. De moer kan eenvoudig worden gemonteerd of verwijderd en opnieuw worden gebruikt met een nieuwe borgring. De robuuste constructie zorgt voor een stabiele en betrouwbare bevestiging in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Metrische schroefdraad en nauwkeurige breedte zorgen voor een exacte passing van de as voor een veilige lagerpositionering
  • Vier gelijkmatig verdeelde sleuven maken eenvoudig en veilig aandraaien mogelijk voor efficiënt onderhoud
  • Compatibiliteit van borgringen minimaliseert onbedoeld losraken en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Herbruikbaar ontwerp vermindert de vervangingsfrequentie en draagt bij aan lagere onderhoudskosten
  • Stevige buitendiameter biedt stabiliteit voor veeleisende montage-toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met wentellagers voor aspositionering en een veilige bevestiging
  • Ideaal voor hydraulische montagesystemen die betrouwbare vergrendelingsfunctionaliteit vereisen
  • Compatibel met machines die regelmatig onderhoud en vervanging van onderdelen vereisen
Opslaan in lijst

€ 63,20/ stukexcl. btw

€ 76,47incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
KM
Type
Lock Nuts
Draadmaat
M 115x2
Buitendiameter
150 mm
Breedte
19 mm
d1
115 mm