€ 101,15/ stukexcl. btw
€ 122,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TLSD |
Type | TLSD 250/HB2 |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 250 ml |
Smeermiddel | LGHB 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KP2N-20 |
Goedkeuring | Ex-Zone 0 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 3 m |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Ja |
Opslagtemperatuur | 20 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 36 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 maanden |
Gewicht | 0.8 kg |
Aansluiting | G 1/4" |
€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 48,71/ stukexcl. btw
€ 58,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 43,19/ stukexcl. btw
€ 52,26incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 49,63/ stukexcl. btw
€ 60,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026