Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGFP 2

  • ERIKS:12482114
  • Fabrikant:7316575639587
Image 1
De LGFP 2/SD125 is een navulset voor de TLSD automatische single-point smeerunit. De set bevat een vetpatroon gevuld met 125 ml LGFP 2 vet en is inclusief een batterij (TLSD 1-BAT). De LGFP 2/SD125 wordt aanbevolen als een directe navulset voor de TLSD 125/FP2 and TLSD 250/FP2, kan echter gebruikt worden met elk TLSD smeerunit.. Voor het gebruik van de navulset met de aandrijfunit TLSD 1-DU is de steunplaat TLSD 1-SP vereist. Deze moet apart worden aangeschaft.
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Smeereenheid LGFG 2/SD125

Smeereenheid LGFG 2/SD125

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGFP
Type
LGFP 2/SD125
Aandrijving mechanisme
Batterij
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
LGFP 2
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 110 °C
Aantal aansluitingen
1
Beschermingsgraad (IP)
65
Gewicht
0.27 kg
Aansluiting
G 1/4"