Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGEM 2

  • ERIKS:12590851
  • Fabrikant:7316575639556
Image 1
De LGEM 2/SD125 is een navulset voor de TLSD automatische single-point smeerunit.De set bevat een vetpatroon gevuld met 125 ml LGEM 2 vet en is inclusief een batterij (TLSD 1-BAT).De LGEM 2/SD125 wordt aanbevolen als een directe navulset voor de TLSD 125/EM2 and TLSD 250/EM2, kan echter gebruikt worden met elk TLSD smeerunit..Voor het gebruik van de navulset met de aandrijfunit TLSD 1-DU is de steunplaat TLSD 1-SP vereist. Deze moet apart worden aangeschaft.
Opslaan in lijst

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGEM
Type
Refill Cartridge Set
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
LGEM 2
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Aantal aansluitingen
1
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Opslagbestendigheid in maanden
36
Gewicht
0.27 kg
Aansluiting
G 1/4"
Alternatieven
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGWA 2

  • Eriks:12479181
  • Manufacturer:LGWA 2/SD125

€ 30,31/ stukexcl. btw

€ 36,68incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 19,27/ stukexcl. btw

€ 23,32incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGHQ 2

  • Eriks:14202850
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD125

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Navulset LGHQ 2/SD250

  • Eriks:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

€ 48,71/ stukexcl. btw

€ 58,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGEM 2

  • Eriks:12590853
  • Manufacturer:LGEM 2/SD250

€ 48,71/ stukexcl. btw

€ 58,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026