Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGHB 2

  • ERIKS:12531312
  • Fabrikant:7316575639532
Image 1
De LGHB 2/SD125 is een navulset voor de TLSD automatische single-point smeerunit.De set bevat een vetpatroon gevuld met 125 ml LGHB 2 vet en is inclusief een batterij (TLSD 1-BAT).De LGHB 2/SD125 wordt aanbevolen als een directe navulset voor de TLSD 125/HB2 and TLSD 250/HB2, kan echter gebruikt worden met elk TLSD smeerunit..Voor het gebruik van de navulset met de aandrijfunit TLSD 1-DU is de steunplaat TLSD 1-SP vereist. Deze moet apart worden aangeschaft.
Opslaan in lijst

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
LGHB
Type
Refill Cartridge Set
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
LGHB 2
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Aantal aansluitingen
1
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Opslagbestendigheid in maanden
36
Gewicht
0.28 kg
Aansluiting
G 1/4"
Alternatieven
Product Image

SKF Navulset LGHQ 2/SD250

  • Eriks:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

€ 48,71/ stukexcl. btw

€ 58,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGFP 2

  • Eriks:12482114
  • Manufacturer:LGFP 2/SD125
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGEM 2

  • Eriks:12590851
  • Manufacturer:LGEM 2/SD125

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGWA 2

  • Eriks:12482072
  • Manufacturer:LGWA 2/SD250

€ 43,19/ stukexcl. btw

€ 52,26incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGHB 2

  • Eriks:12481364
  • Manufacturer:LGHB 2/SD250

€ 49,63/ stukexcl. btw

€ 60,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026