€ 48,71/ stukexcl. btw
€ 58,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGEM |
Type | Refill Cartridge Set |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 250 ml |
Smeermiddel | LGEM 2 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Aantal aansluitingen | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Nee |
Opslagbestendigheid in maanden | 36 |
Gewicht | 0.42 kg |
Aansluiting | G 1/4" |
€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 19,27/ stukexcl. btw
€ 23,32incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 43,19/ stukexcl. btw
€ 52,26incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026