Eriks
SKF

SKF Automatisch single-point smeerunit 125ml met LGHQ 2 vet voor hoge belasting en hoge temperaturen TLSD 125/HQ2

  • ERIKS:14099767
  • Fabrikant:7316579218306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
System 24 automatisch single-point smeerunit met elektromechanische aandrijving. Betrouwbaar smeersysteem in omgeving met sterk schommelende temperaturen of in situaties waarbij je het smeersysteem door de toepassingsomstandigheden (trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgeving) op afstand moet kunnen installeren.
  • Temperatuuronafhankelijke toevoerinstelling.
  • Maximale persdruk van 5 bar gedurende de volledige gebruiksperiode.
  • Geschikt voor zowel directe en installatie op afstand.
  • Transparant reservoir voor visuele inspectie.
  • Rood-geel-groene LED’s voor het aanduiden van de operationele status van het apparaat.
  • Navulset met nieuwe batterijset.
  • Geleverd met steunflens voor meer stevigheid.
  • SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.
Opslaan in lijst

€ 94,71/ stukexcl. btw

€ 114,60incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Alternatieven
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGFP 2

  • Eriks:12482114
  • Manufacturer:LGFP 2/SD125
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGWA 2

  • Eriks:12479181
  • Manufacturer:LGWA 2/SD125

€ 30,31/ stukexcl. btw

€ 36,68incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGHB 2

  • Eriks:12481364
  • Manufacturer:LGHB 2/SD250

€ 49,63/ stukexcl. btw

€ 60,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGEM 2

  • Eriks:12590853
  • Manufacturer:LGEM 2/SD250

€ 48,71/ stukexcl. btw

€ 58,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGHQ 2

  • Eriks:14202850
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD125

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Navulset LGHQ 2/SD250

  • Eriks:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

€ 48,71/ stukexcl. btw

€ 58,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026