Eriks
SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGHQ 2

  • ERIKS:14202850
  • Fabrikant:7316579218290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TLSD
Type
Refill Cartridge Set
Aandrijving mechanisme
Batterij
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
LGHQ 2
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 160 °C
Opslagbestendigheid in maanden
36
Gewicht
0.27 kg
Alternatieven
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGEM 2

  • Eriks:12590853
  • Manufacturer:LGEM 2/SD250

€ 48,71/ stukexcl. btw

€ 58,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGFP 2

  • Eriks:12482114
  • Manufacturer:LGFP 2/SD125
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGEM 2

  • Eriks:12590851
  • Manufacturer:LGEM 2/SD125

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGHB 2

  • Eriks:12481364
  • Manufacturer:LGHB 2/SD250

€ 49,63/ stukexcl. btw

€ 60,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF Navulset LGHQ 2/SD250

  • Eriks:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

€ 48,71/ stukexcl. btw

€ 58,94incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026