€ 30,31/ stukexcl. btw
€ 36,68incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | LGWA |
Type | Refill Cartridge Set |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | LGWA 2 |
DIN-norm | DIN 51825 KP2N-30 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 140 °C |
Aantal aansluitingen | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Opslagbestendigheid in maanden | 36 |
Gewicht | 0.27 kg |
Aansluiting | G 1/4" |
€ 18,35/ stukexcl. btw
€ 22,20incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 48,71/ stukexcl. btw
€ 58,94incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 43,19/ stukexcl. btw
€ 52,26incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026