Eriks
SKF

SKF Automatisch single-point smeerunit 125ml met LGEM 2 vet met hoge viscositeit en vaste smeerstoffen TLSD 125/EM2

  • ERIKS:12590807
  • Fabrikant:7316575835484
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
System 24 automatisch single-point smeerunit met elektromechanische aandrijving. Betrouwbaar smeersysteem in omgeving met sterk schommelende temperaturen of in situaties waarbij je het smeersysteem door de toepassingsomstandigheden (trillingen, beperkte ruimte of gevaarlijke omgeving) op afstand moet kunnen installeren.
  • Temperatuuronafhankelijke toevoerinstelling.
  • Maximale persdruk van 5 bar gedurende de volledige gebruiksperiode.
  • Geschikt voor zowel directe en installatie op afstand.
  • Transparant reservoir voor visuele inspectie.
  • Rood-geel-groene LED’s voor het aanduiden van de operationele status van het apparaat.
  • Navulset met nieuwe batterijset.
  • Geleverd met steunflens voor meer stevigheid.
  • SKF DialSet om de nasmeerintervallen nauwkeurig te berekenen.
Opslaan in lijst

€ 102,99/ stukexcl. btw

€ 124,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TLSD
Type
TLSD 125/ EM2
Aandrijving mechanisme
Elektromechanisch
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
LGEM 2
DIN-norm
DIN 51825 KPF2K-20
Goedkeuring
Ex-Zone 0
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 120 °C
Max. werkdruk
5 bar
Aantal aansluitingen
100 %
Maximale aanvoerlijn
3 m
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Ja
Opslagtemperatuur
20 °C
Opslagbestendigheid in maanden
36
Nom. bedrijfsduur
Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 maanden
Gewicht
0.635 kg
Aansluiting
G 1/4"
Alternatieven
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGHB 2

  • Eriks:12481364
  • Manufacturer:LGHB 2/SD250

€ 49,63/ stukexcl. btw

€ 60,05incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGHB 2

  • Eriks:12531312
  • Manufacturer:LGHB 2/SD125

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGWA 2

  • Eriks:12479181
  • Manufacturer:LGWA 2/SD125

€ 30,31/ stukexcl. btw

€ 36,68incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGWA 2

  • Eriks:12482072
  • Manufacturer:LGWA 2/SD250

€ 43,19/ stukexcl. btw

€ 52,26incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Gerelateerde producten
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 250 ml LGEM 2

  • Eriks:12590853
  • Manufacturer:LGEM 2/SD250

€ 48,71/ stukexcl. btw

€ 58,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD navulset met 125 ml LGEM 2

  • Eriks:12590851
  • Manufacturer:LGEM 2/SD125

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026