Eriks
  • 240
  • 60
  • 9
  • 18
  • 3
  • 3
  • 2
  • 4
  • 9
  • 2
  • 3
333 Producten getoond voor Magneetafsluiters en toebehoren
Product Image

BURKERT Stuurventiel Namur fig. 33570EMK serie 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-m 24V AC/DC 1/4" BSPP

  • Eriks:13427760
  • Manufacturer:350474
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC/DC

195,50 €/ stukexcl. btw

236,56 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 25.08.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 24V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793399
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 21.12.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:12358891
  • Manufacturer:12358891
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:24V AC

300,90 €/ stukexcl. btw

364,09 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 24.08.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 110V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793402
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:110V AC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 21.12.2026
Product Image

ECON® Stuurventiel Namur 5/2 Type: 33580 Aluminium/NBR 230V AC Noodhandbediening: Ja IP65 (Electrical part) 1/4" (8)

  • Eriks:14793401
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

69,87 €/ stukexcl. btw

84,54 €incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

157,25 €/ stukexcl. btw

190,27 €incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stekker fig. 3201 kunststof aansluiting EN175301-803-B type 881 230V AC/DC

  • Eriks:10049772
  • Manufacturer:88122404
  • Voedingsspanning:250 V AC
  • Elektrische aansluiting:Stekker EN 175301-803 type B
  • LED status indicatie:Geen

3,40 €/ stukexcl. btw

4,11 €incl. btw

189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 115V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:12039991
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:115V AC

154,70 €/ stukexcl. btw

187,19 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 17.08.2026
Product Image

PARKER Spoel fig. 35041 type 481865 24VAC

  • Eriks:10049729
  • Manufacturer:481865A2
  • Voedingsspanning:24V AC
  • Elektrische aansluiting:Stekker EN 175301-803 type A
  • LED status indicatie:Geen

70,20 €/ stukexcl. btw

84,94 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 20.08.2026
Product Image

ASCO Geluiddemper fig. 37019 serie 34600419 roestvaststaal 1/4"BSPP

  • Eriks:11521424
  • Manufacturer:34600419
  • Aansluiting:Buitendraad (BSPP)
  • Aansluitmaat:1/4" (8)
  • Drukbereik:van 0 tot 10 bar

9,78 €/ stukexcl. btw

11,83 €incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

BURKERT Stekker magneetventiel Stekker Type: 3200 Serie: 2518 Kunststof 250V AC/DC Stekker EN 175301-803 type A LED status indicatie: Geen

  • Eriks:11304484
  • Manufacturer:314802
  • Voedingsspanning:250V AC/DC
  • Elektrische aansluiting:Stekker EN 175301-803 type A
  • LED status indicatie:Geen

3,37 €/ stukexcl. btw

4,08 €incl. btw

601 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stekker fig. 3200 kunststof aansluiting EN175301-803-A type 881 IP65 230V AC/DC

  • Eriks:10049771
  • Manufacturer:88122602
  • Voedingsspanning:250 V AC
  • Elektrische aansluiting:Stekker EN 175301-803 type A
  • LED status indicatie:Geen

3,40 €/ stukexcl. btw

4,11 €incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500 serie SCG551A017MS aluminium/NBR 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:11354091
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8 BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

154,70 €/ stukexcl. btw

187,19 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Geluiddemper fig. 37019 serie 34600418 roestvaststaal 1/8"BSPP

  • Eriks:11521422
  • Manufacturer:34600418
  • Aansluiting:Buitendraad (BSPP)
  • Aansluitmaat:1/8" (6)
  • Drukbereik:van 0 tot 10 bar

13,43 €/ stukexcl. btw

16,25 €incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 115V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:12358906
  • Manufacturer:12358906
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:115V AC

300,05 €/ stukexcl. btw

363,06 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 24.08.2026

12,70 €/ stukexcl. btw

15,37 €incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:12251097
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

300,90 €/ stukexcl. btw

364,09 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 24.08.2026
Product Image

BURKERT Stekker magneetventiel Stekker Type: 3200 Serie: 2518 Kunststof 115 VAC/VDC Stekker EN 175301-803 type A LED status indicatie: Varistor + LED

  • Eriks:13531495
  • Manufacturer:315346
  • Voedingsspanning:115 VAC/VDC
  • Elektrische aansluiting:Stekker EN 175301-803 type A
  • LED status indicatie:Varistor + LED

13,69 €/ stukexcl. btw

16,56 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 13.08.2026
Product Image

BURKERT Stekker magneetventiel Stekker Type: 3200 Serie: 2518 Kunststof 230V AC Stekker EN 175301-803 type A LED status indicatie: Varistor + LED

  • Eriks:11813287
  • Manufacturer:314825
  • Voedingsspanning:230V AC
  • Elektrische aansluiting:Stekker EN 175301-803 type A
  • LED status indicatie:Varistor + LED

10,88 €/ stukexcl. btw

13,16 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 06.08.2026
Product Image

BURKERT Stuurventiel Namur fig. 33570EMK serie 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-m 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13503640
  • Manufacturer:350487
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

195,50 €/ stukexcl. btw

236,56 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

BURKERT Stuurventiel vijfweg fig. 34520 serie 6519 polyamide/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13339961
  • Manufacturer:132468
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/4" BSP
  • Voedingsspanning:230V AC

104,55 €/ stukexcl. btw

126,51 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C150S1V01F1 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,6 mm 24V DC 1/8" BSPP

  • Eriks:14382625
  • Manufacturer:G356C150S1V01F1
  • Procesaansluiting:Binnendraad
  • Maat procesaansluiting:1/8" BSPP(G)
  • Aansluiting ontluchting(en):M5

47,18 €/ stukexcl. btw

57,09 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ASCO Stekker fig. 3201 kunststof aansluiting DIN43650B led 88122406 48V

  • Eriks:12227524
  • Manufacturer:88122406
  • Voedingsspanning:48V AC/DC
  • Elektrische aansluiting:Stekker EN 175301-803 type B
  • LED status indicatie:Varistor + LED

25,93 €/ stukexcl. btw

31,38 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 17.08.2026
Product Image

ASCO Stuurventiel Namur fig. 33550LPKF serie LPKFG551B301MO aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP

  • Eriks:13034546
  • Manufacturer:13034546
  • Maat luchttoevoer aansluiting:1/4" BSP
  • Diameter luchtafvoer:1/8" NPT
  • Voedingsspanning:230V AC

742,05 €/ stukexcl. btw

897,88 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 18.08.2026
Product Image

ASCO Magneetafsluiter 3/2 fig. 33000 serie G356C149S1V01F1 messing/FPM normaal gesloten doorlaat 1,2 mm 24V DC 1/8" BSPP

  • Eriks:14382303
  • Manufacturer:G356C149S1V01F1
  • Procesaansluiting:Binnendraad
  • Maat procesaansluiting:1/8" BSPP(G)
  • Aansluiting ontluchting(en):M5

47,18 €/ stukexcl. btw

57,09 €incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026