€ 323,00/ stukexcl. btw
€ 390,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 551 |
Type | 34500PV |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSP |
Luchttoevoer aansluiting | Binnendraad |
Maat luchttoevoer aansluiting | 1/4" BSP |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Diameter luchtafvoer | 1/4" BSP |
Functie | Mono-stabiel |
Werking | Indirect werkend |
Spoeltype | PV-EM5 |
Voedingsspanning | 230V AC |
Frequentie | 50/60Hz |
Elektrische aansluiting | Gegoten invoer met geïntergreerde kabel |
Inclusief stekker | Niet van toepassing |
Vermogen | 4 W |
Doorlaat | 6 mm |
Kvs-waarde | 0.75 m³/h |
Min. drukverschil | 2 bar |
Max. drukverschil | 10 bar |
Materiaal huis | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | P40 |
Afdichting | NBR - PUR |
Materiaal spoelbehuizing | Epoxy |
Inschakelduur | 100 % |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Noodhandbediening | Handbediening aanhoudend |
Explosieveilig | Ex em |
Explosieklasse | II 2G Ex e mb IIC T4-T3 / II 2D Ex mb IIIC Db |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
SIL gecertificeerd | Nee |
Uitvoering | Inline 5/2-weg |
Mediumtemperatuur | van -25 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | Van -25 °C tot 60 °C |