Eriks
ASCO

ASCO Stuurventiel vijfweg fig. 34500PV serie PVG551A017MS aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V AC 1/4" BSPP

  • ERIKS:12358891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 323,00/ stukexcl. btw

€ 390,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
551
Type
34500PV
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSP
Luchttoevoer aansluiting
Binnendraad
Maat luchttoevoer aansluiting
1/4" BSP
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Diameter luchtafvoer
1/4" BSP
Functie
Mono-stabiel
Werking
Indirect werkend
Spoeltype
PV-EM5
Voedingsspanning
24V AC
Frequentie
50/60Hz
Elektrische aansluiting
Gegoten invoer met geïntergreerde kabel
Inclusief stekker
Niet van toepassing
Vermogen
4 W
Doorlaat
6 mm
Kvs-waarde
0.75 m³/h
Min. drukverschil
2 bar
Max. drukverschil
10 bar
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
P40
Afdichting
NBR - PUR
Materiaal spoelbehuizing
Epoxy
Inschakelduur
100 %
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Noodhandbediening
Handbediening aanhoudend
Explosieveilig
Ex em
Explosieklasse
II 2G Ex e mb IIC T4-T3 / II 2D Ex mb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL gecertificeerd
Nee
Uitvoering
Inline 5/2-weg
Mediumtemperatuur
van -25 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
Van -25 °C tot 60 °C