Eriks
ASCO

ASCO Stekker fig. 3201 kunststof aansluiting DIN43650B led 88122406 48V

  • ERIKS:12227524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,88/ stukexcl. btw

€ 33,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
881
Type
3200
Uitvoering
Stekker
Voedingsspanning
48V AC/DC
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type B
LED status indicatie
Varistor + LED
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
Materiaal
Kunststof