€ 1.469,00/ stukexcl. btw
€ 1.777,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7191 |
Uitvoering | 1 Zijaansluiting onder |
Meetafstand | 1500 mm |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN25 |
Druktrap flens | PN40 |
Maximum druk bij 20 °C | 40 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 160 °C |
Min. soortelijke massa vloeistof | 920 kg/m³ |
Max. soortelijke massa vloeistof | 1.075 kg/m³ |
Max. viscositeit | 500 |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS (1.4404) |
Materiaal indicatie rail | Aluminium |
Afdichting | Grafiet |
Ontluchting | Plug 1/2" BSPP buitendraad |
Aftap | Plug 1/2" BSPP buitendraad |
Vlotterlekkage indicatie | Ja |
Lengte drainage | 270 mm |
Aantal schakelaars | 0 |
Pointers | Ja |
A | 270 mm |
B | 73 mm |
C | 100 mm |
H | 1500 mm |
€ 149,00/ stukexcl. btw
€ 180,29incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026€ 196,00/ stukexcl. btw
€ 237,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026