Eriks

Flowmeter onderdelen en toebehoren

  • 1
  • 16
  • 14
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
18 Producten getoond voor Flowmeter onderdelen en toebehoren

104,00 €/ stukexcl. btw

125,84 €incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ELSTER Pulsmodule Falcon MJ 8210iX Kunststof Pulsuitgang: Pulse and M-bus EN13757

  • Eriks:13656835
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:Pulse and M-bus EN13757
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

155,50 €/ stukexcl. btw

188,16 €incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

104,00 €/ stukexcl. btw

125,84 €incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ELSTER Puls module fig. 8212X serie PR6 inductief voor watermeter fig. 8212 1 liter per puls DN15 - DN40

  • Eriks:13400243
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:1 and 1 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

104,00 €/ stukexcl. btw

125,84 €incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

104,00 €/ stukexcl. btw

125,84 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 17.09.2026
Product Image

ELSTER Puls module fig. 8212X serie PR6 inductief voor watermeter fig. 8212 1 en 1000 liter per puls DN15 - DN40

  • Eriks:13413242
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:1 and 1000 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

104,00 €/ stukexcl. btw

125,84 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 17.09.2026
Product Image

ELSTER Puls module fig. 8212X serie PR6 inductief voor watermeter fig. 8212 1 en 100 liter per puls DN15 - DN40

  • Eriks:13413241
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:1 and 100 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

104,00 €/ stukexcl. btw

125,84 €incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ELSTER Pulsmodule watermeter fig. 8214X reed contact DN15 - 20 0,5 of DN25 - 40 5 liter per puls

  • Eriks:11879984
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:DN15~DN20 - 0.5 l/pulse; DN25~DN40 - 5 l/pulse

35,10 €/ stukexcl. btw

42,47 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 03.11.2026
Product Image

ELSTER Puls module fig. 8212X serie PR6 inductief voor watermeter fig. 8212 1 en 10 liter per puls DN15 - DN40

  • Eriks:13400409
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:1 and 10 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Open transistor collector

104,00 €/ stukexcl. btw

125,84 €incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN20 Binnendraad 1" BSPP(G) Buitendraad 3/4" BSPP(G)

  • Eriks:14619768
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:3/4" BSPT(R)

28,00 €/ stukexcl. btw

33,88 €incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN15 Binnendraad 3/4" BSPP(G) Buitendraad 1/2" BSPP(G)

  • Eriks:14619767
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:1/2" BSPT(R)

19,00 €/ stukexcl. btw

22,99 €incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN25 Binnendraad 1.1/4" BSPP(G) Buitendraad 1" BSPP(G)

  • Eriks:14619769
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:1" BSPT(R)

45,00 €/ stukexcl. btw

54,45 €incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN40 Binnendraad 2" BSPP(G) Buitendraad 1.1/2" BSPP(G)

  • Eriks:14619771
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:1.1/2" BSPT(R)

107,00 €/ stukexcl. btw

129,47 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.08.2026
Product Image

ELSTER Koppelset Type: 8209 Messing Vlakke pakking DN32 Binnendraad 1.1/2" BSPP(G) Buitendraad 1.1/4" BSPP(G)

  • Eriks:14619770
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:1.1/4" BSPT(R)

80,00 €/ stukexcl. btw

96,80 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

Draadkoppeling set Serie: DHRAC-50 Messing Set à 2 stuks 2" BSPP

  • Eriks:14384910
  • Uitvoering:Koppelset
  • Procesaansluiting:Binnendraad/buitendraad
  • Maat procesaansluiting:2" BSPT(R)

187,50 €/ stukexcl. btw

226,88 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ELSTER Pulsmodule Type: 8210X Serie: M100 Pulsuitgang: 100 liter/puls

  • Eriks:14231941
  • Uitvoering:Puls module
  • Pulsuitgang:100 liter/pulse
  • Contactuitvoering:Reedcontact

38,60 €/ stukexcl. btw

46,71 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 17.09.2026

164,50 €/ stukexcl. btw

199,05 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 11.08.2026

104,00 €/ stukexcl. btw

125,84 €incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026