Eriks

Stoomkoppelingen

  • 19
  • 9
  • 9
  • 2
  • 18
  • 3
  • 7
161 Producten getoond voor Stoomkoppelingen
Product Image

LMC Wartelmoer stoom staal 1/2"

  • Eriks:12737498
  • Nom. binnendiameter:1/2"

€ 4,55/ stukexcl. btw

€ 5,51incl. btw

206 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Wartelmoer stoom staal 3/4"-1"

  • Eriks:12737499
  • Nom. binnendiameter:3/4" - 1 "

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

6564 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 36,86/ stukexcl. btw

€ 44,60incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 22,43/ stukexcl. btw

€ 27,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

€ 82,55/ stukexcl. btw

€ 99,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

€ 63,12/ stukexcl. btw

€ 76,38incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 62,27/ stukexcl. btw

€ 75,35incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 200,85/ stukexcl. btw

€ 243,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

LMC Wartelmoer Stoom RVS 3/4"-1"

  • Eriks:11399344
  • Manufacturer:BOML019R
  • Nom. binnendiameter:3/4" - 1 "

€ 48,36/ stukexcl. btw

€ 58,52incl. btw

180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Wartelmoer Stoom RVS 1/2"

  • Eriks:12749788
  • Nom. binnendiameter:1/2"

€ 24,83/ stukexcl. btw

€ 30,04incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 19 RVS buitendraad BSPT 3/4", EN14423

  • Eriks:10070388
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 12,22/ stukexcl. btw

€ 14,79incl. btw

364 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 13 RVS buitendraad BSPT 1/2", EN14423

  • Eriks:10070382
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN15

€ 8,84/ stukexcl. btw

€ 10,70incl. btw

376 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal RK-HP RVS 19X7

  • Eriks:11012824
  • Norm:EN 14423
  • Klembereik:van 32 tot 34 mm
  • Slang ID x wanddikte:19x7

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal B-9 gietijzer 34,1 - 37

  • Eriks:10016095
  • Klembereik:van 33.1 tot 38 mm
  • Oppervlaktebescherming:Cr6-vrij verzinkt

€ 26,46/ stukexcl. btw

€ 32,02incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal RK-HP RVS 13x6

  • Eriks:11939574
  • Norm:EN 14423
  • Klembereik:van 24 tot 26 mm
  • Slang ID x wanddikte:13x6

€ 16,12/ stukexcl. btw

€ 19,51incl. btw

177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal RK-HP RVS 25x7,5

  • Eriks:10069783
  • Norm:EN 14423
  • Klembereik:van 39 tot 41 mm
  • Slang ID x wanddikte:25x7,5

€ 28,47/ stukexcl. btw

€ 34,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/BOSS 32 staal buitendraad NPT 1.1/4" (enkel voor Boss klemschaal)

  • Eriks:10070445
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:1.1/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN32

€ 20,22/ stukexcl. btw

€ 24,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Koppeling SHF-HP/EN 19 RVS binnendraad BSPP 3/4", EN14423

  • Eriks:10070424
  • Type:SHF-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 27,37/ stukexcl. btw

€ 33,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

Flenskoppeling SHLF-HP/EN 25 staal EN1092-1 PN40 DN25, EN 14423, losse flens

  • Eriks:11029954
  • Type:SHLF-HP
  • Maat aansluiting:DN 25
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 105,30/ stukexcl. btw

€ 127,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 13,72/ stukexcl. btw

€ 16,60incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 10,60/ stukexcl. btw

€ 12,83incl. btw

1236 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

671 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026