Eriks

Klemschalen

  • 1
  • 55
  • 9
  • 4
  • 44
  • 20
  • 31
  • 59
235 Producten getoond voor Klemschalen
Product Image

LMC Klemschaal Flexoline GRK aluminium 38x5

  • Eriks:11446769
  • Klembereik:van 47 tot 49 mm
  • Slang ID x wanddikte:38x5

€ 12,07/ stukexcl. btw

€ 14,60incl. btw

276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Klemschaal Flexoline GRK aluminium 50x5

  • Eriks:11446771
  • Klembereik:van 59 tot 61 mm
  • Slang ID x wanddikte:50x5

€ 16,15/ stukexcl. btw

€ 19,54incl. btw

1961 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Flenskoppeling SHLF 50 RVS EN1092-1 PN16 DN50, EN14420, losse flens

  • Eriks:10069892
  • Manufacturer:RRFLP050
  • Type:SHLF
  • Maat aansluiting:DN50
  • Slang inw.diam. (DN):DN50
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op
Product Image

LMC Klemschaal Flexoline GRK aluminium 75x6

  • Eriks:11446773
  • Klembereik:van 86 tot 88.3 mm
  • Slang ID x wanddikte:75x6

€ 28,22/ stukexcl. btw

€ 34,15incl. btw

266 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Flenskoppeling SHLF 63 RVS EN1092-1 PN16 DN65, EN14420, losse flens

  • Eriks:10069894
  • Manufacturer:RRFLP063
  • Type:SHLF
  • Maat aansluiting:DN65
  • Slang inw.diam. (DN):DN63

€ 283,32/ stukexcl. btw

€ 342,82incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Klemschaal Flexoline GRK aluminium 100x6,5

  • Eriks:11446774
  • Klembereik:van 112 tot 114 mm
  • Slang ID x wanddikte:100x6,5

€ 64,13/ stukexcl. btw

€ 77,60incl. btw

123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Klemschaal Flexoline RK aluminium 63x6

  • Eriks:11446772
  • Klembereik:van 74 tot 76 mm
  • Slang ID x wanddikte:63x6

€ 25,37/ stukexcl. btw

€ 30,70incl. btw

1505 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Klemschaal Flexoline RK aluminium 25x5

  • Eriks:11446767
  • Klembereik:van 34 tot 36 mm
  • Slang ID x wanddikte:25x5

€ 10,93/ stukexcl. btw

€ 13,23incl. btw

1678 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LMC Flenskoppeling SHLF 38 RVS EN1092-1 PN40 DN40, EN14420, losse flens

  • Eriks:10069890
  • Manufacturer:RRFLP038
  • Type:SHLF
  • Maat aansluiting:DN40
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 187,20/ stukexcl. btw

€ 226,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

Klemschaal RK RVS 38x6,5

  • Eriks:10016135
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 50 tot 52 mm
  • Slang ID x wanddikte:38x6,5

€ 24,51/ stukexcl. btw

€ 29,66incl. btw

1402 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Flenskoppeling SHFF 100 ST EN1092-1 PN16 DN100, met vaste flens

  • Eriks:10037992
  • Type:SHFF
  • Maat aansluiting:DN100
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 169,20/ stukexcl. btw

€ 204,73incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal RK messing 32x6

  • Eriks:10016129
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 43 tot 46 mm
  • Slang ID x wanddikte:32x6

€ 55,96/ stukexcl. btw

€ 67,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

Flenskoppeling SHLF 38 Staal EN1092-1 PN40 DN40, EN14420, losse flens

  • Eriks:10037973
  • Type:SHLF
  • Maat aansluiting:DN40
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 78,84/ stukexcl. btw

€ 95,40incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal RK aluminium 100x14

  • Eriks:10069773
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 127 tot 130 mm
  • Slang ID x wanddikte:100x14

€ 192,85/ stukexcl. btw

€ 233,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Klemschaal GRK aluminium 32x6

  • Eriks:10016109
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 43 tot 46 mm
  • Slang ID x wanddikte:32x6

€ 11,02/ stukexcl. btw

€ 13,33incl. btw

983 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal RK aluminium 125x13

  • Eriks:10069778
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 149 tot 154 mm
  • Slang ID x wanddikte:125x13

€ 243,68/ stukexcl. btw

€ 294,85incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal RK RVS 50x8

  • Eriks:10016136
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 64 tot 67 mm
  • Slang ID x wanddikte:50x8

€ 37,91/ stukexcl. btw

€ 45,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Klemschaal RK aluminium 38x8

  • Eriks:10016111
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 53 tot 56 mm
  • Slang ID x wanddikte:38x8

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

266 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 276,48/ stukexcl. btw

€ 334,54incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal Flexoline RK RVS 50x5,5

  • Eriks:11190625
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 60 tot 62 mm
  • Slang ID x wanddikte:50x5,5

€ 39,71/ stukexcl. btw

€ 48,05incl. btw

206 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal GRK aluminium 25x6

  • Eriks:10016107
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 36 tot 39 mm
  • Slang ID x wanddikte:25x6

€ 8,74/ stukexcl. btw

€ 10,58incl. btw

848 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Flenskoppeling SHFF 50 RVS EN1092-1 PN16 DN50, EN14420, met vaste flens

  • Eriks:10069905
  • Type:SHFF
  • Maat aansluiting:DN50
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 177,84/ stukexcl. btw

€ 215,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

Klemschaal Flexoline RK RVS 63x6

  • Eriks:11190626
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 74 tot 76 mm
  • Slang ID x wanddikte:63x6

€ 83,89/ stukexcl. btw

€ 101,51incl. btw

353 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal RK RVS 50x10

  • Eriks:11938991
  • Klembereik:van 69 tot 71 mm
  • Slang ID x wanddikte:50x10

€ 61,75/ stukexcl. btw

€ 74,72incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Klemschaal GRK aluminium 100x8

  • Eriks:10016119
  • Norm:EN 14420-3
  • Klembereik:van 114.5 tot 119 mm
  • Slang ID x wanddikte:100x8

€ 55,67/ stukexcl. btw

€ 67,36incl. btw

1543 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026