Eriks
LMC

LMC Klemschaal Flexoline GRK aluminium 38x5

  • ERIKS:11446769
Image 1
Toepassing
  • voor montage van slangpilaren met veiligheidskraag op rubberen of kunststof slangen met dunnere wanddikte
  • geschikt voor alle industrieën
  • in combinatie met de juiste slangpilaar wordt een veilige verbinding gerealiseerd
  • bruikbaar voor alle koppelingen met slangpilaar volgens EN 14420-2
Werkdruk
25 bar

Materiaal
  • klemschaal: aluminium
  • bouten en moeren: staal, verzinkt
Opmerking
één klemschaal bestaat uit: 2 schalen, 4 bouten en 4 moeren

Complete assemblage
ERIKS kan de gewenste combinatie van slang, koppelingen en klemschalen voor u monteren.

Kenmerken
Type: Klemschaal
Materiaal: aluminium
Opslaan in lijst

€ 12,07/ stukexcl. btw

€ 14,60incl. btw

280 Op voorraad - Verwachte leverdatum 29/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
Klemschaal
Materiaal
Aluminium
Klembereik
van 47 tot 49 mm
Slang ID x wanddikte
38x5