Eriks
LMC

Klemschalen type RK Flexoline - aluminium

Toepassing
  • voor montage van slangpilaren met veiligheidskraag op rubberen of kunststof slangen met dunnere wanddikte
  • geschikt voor alle industrieën
  • in combinatie met de juiste slangpilaar wordt een veilige verbinding gerealiseerd
  • bruikbaar voor alle koppelingen met slangpilaar volgens EN 14420-2
Werkdruk
25 bar

Materiaal
  • klemschaal: aluminium
  • bouten en moeren: staal, verzinkt
Opmerking
één klemschaal bestaat uit: 2 schalen, 4 bouten en 4 moeren

Complete assemblage
ERIKS kan de gewenste combinatie van slang, koppelingen en klemschalen voor u monteren.

Kenmerken
Type: Klemschaal
Materiaal: aluminium
Image 1
6 of Klemschalen type RK Flexoline - aluminium
ProductKlembereik [mm]Slang ID x wanddikteBeschikbaarPrijsexcl. btw