Eriks

Flenskoppeling SHLF 38 Staal EN1092-1 PN40 DN40, EN14420, losse flens

  • ERIKS:10037973
Image 1
Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHLF = koppeling met losse flens.
Opslaan in lijst

€ 78,84/ stukexcl. btw

€ 95,40incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 29/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHLF
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN40
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi