Eriks
LMC

LMC Klemschaal Flexoline RK aluminium 25x5

  • ERIKS:11446767
Image 1
Toepassing
  • voor montage van slangpilaren met veiligheidskraag op rubberen of kunststof slangen met dunnere wanddikte
  • geschikt voor alle industrieën
  • in combinatie met de juiste slangpilaar wordt een veilige verbinding gerealiseerd
  • bruikbaar voor alle koppelingen met slangpilaar volgens EN 14420-2
Werkdruk
25 bar

Materiaal
  • klemschaal: aluminium
  • bouten en moeren: staal, verzinkt
Opmerking
één klemschaal bestaat uit: 2 schalen, 4 bouten en 4 moeren

Complete assemblage
ERIKS kan de gewenste combinatie van slang, koppelingen en klemschalen voor u monteren.

Kenmerken
Type: Klemschaal
Materiaal: aluminium
Opslaan in lijst

€ 10,93/ stukexcl. btw

€ 13,23incl. btw

1688 Op voorraad - Verwachte leverdatum 29/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
Klemschaal
Materiaal
Aluminium
Klembereik
van 34 tot 36 mm
Slang ID x wanddikte
25x5