Eriks
KNIPEX

KNIPEX 16 30 135 SB Ontmantelingsgereedschap voor rondom snijden slagvaste kunststofbehuizing 135 mm

  • ERIKS:23954238
  • Fabrikant:4003773033349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het ontmantelen van ronde kabels uit PVC, rubber, silicone en PTFE van Ø 6,0 - 29,0 mm
  • Zelfspannende grijpbeugel
  • Instelling van de snijdiepte met een kartelmoer
  • Draaibaar handvat voor cirkel- en lengtesnede
  • Spiraalsnede voor het verwijderen van tussenstukken
  • Vewisselbaar lemmet
  • Behuizing: kunststof, slagbestendig
Opslaan in lijst

€ 69,90/ stukexcl. btw

€ 84,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
135 mm