Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kabelmantelmes VDE 155mm met Mes 38mm

  • ERIKS:23074595
  • Fabrikant:4003773022558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-kabelmes met sikkelvormig mes

Uitvoering: met transparante beschermkap en ergonomische meercomponenten-kunststof mantel, geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Van roestvast chirurgisch staal, luchtgehard. Met stabiel vast haakmes met sikkelvormige snijkant en glijschoen op de punt van het mes. Mesrug bekleed met kunststof ter voorkoming van kortsluiting.

Opslaan in lijst

€ 44,34/ stukexcl. btw

€ 53,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Kabelmessen
Lemmetlengte
38 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja
Inklapbaar
Nee
Met glijschoen
Ja