Eriks
FACOM

FACOM Striptang, draaibaar mes, 985957

  • ERIKS:23449890
  • Fabrikant:3148519859577
Image 1
ROTEREND GEREEDSCHAP VOOR ONTMANTELEN EN STRIPPEN
-Met dit gereedschap kunnen kabels over een grotere lengte worden ontmanteld. 2 functies:
* Rechtlijnig strippen.
* Cirkelvormig ontmantelen door de kop te draaien.
-Capaciteit: diameter 4,5 tot 29 mm.
Opslaan in lijst

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
985957
Lengte
137 mm
Stripbereik diameter
4.5 - 29 mm mm