Eriks

Isolatiepads, rails en matten

  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
4 Producten getoond voor Isolatiepads, rails en matten
Product Image

ERIKS Trillingdemperplaat 500x500x10

  • Eriks:10040581
  • Materiaal:NBR
  • Bereik Hardheid (Sh A):50-55 Shore A
  • Lengte:500 mm

€ 97,30/ stukexcl. btw

€ 117,73incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ERIKS Trildemprail A 80x 45 L=2000 S=10

  • Eriks:10040575
  • Materiaal:NR
  • Lengte:2000 mm
  • Breedte:80 mm

€ 568,50/ meterexcl. btw

€ 687,89incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

STABREN Trillingdempermat STABREN 45 rood 45SH

  • Eriks:10040605
  • Bereik Hardheid (Sh A):45-45 Shore A
  • Lengte:200 mm
  • Breedte:200 mm

€ 409,50/ stukexcl. btw

€ 495,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

STABREN Trillingdempermat STABREN 65 rood 65SH

  • Eriks:10040593
  • Bereik Hardheid (Sh A):65-65 Shore A
  • Lengte:200 mm
  • Breedte:200 mm

€ 409,50/ stukexcl. btw

€ 495,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026