Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Trillingsdempermatten
Trillingsdempermatten
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
ERIKS
1
STABREN
2
Type
Stabren
2
Breedte [mm]
200
2
500
1
Dikte [mm]
Lengte [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
Producten getoond voor
Trillingsdempermatten
ERIKS Trillingdemperplaat 500x500x10
Eriks
:
10040581
Materiaal:
NBR
Bereik Hardheid (Sh A):
50-55 Shore A
Lengte:
500 mm
Alle varianten weergeven
€ 97,30
/ stuk
excl. btw
€ 117,73
incl. btw
64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Toevoegen
STABREN Trillingdempermat STABREN 45 rood 45SH
Eriks
:
10040605
Bereik Hardheid (Sh A):
45-45 Shore A
Lengte:
200 mm
Breedte:
200 mm
Alle varianten weergeven
€ 409,50
/ stuk
excl. btw
€ 495,50
incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Toevoegen
STABREN Trillingdempermat STABREN 65 rood 65SH
Eriks
:
10040593
Bereik Hardheid (Sh A):
65-65 Shore A
Lengte:
200 mm
Breedte:
200 mm
Alle varianten weergeven
€ 409,50
/ stuk
excl. btw
€ 495,50
incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Toevoegen
Inloggen