€ 97,30/ stukexcl. btw
€ 117,73incl. btw
64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Materiaal | NBR |
Bereik Hardheid (Sh A) | 50-55 Shore A |
Lengte | 500 mm |
Breedte | 500 mm |
Dikte | 10 mm |
Handelsnaam | ERIKS |
Stapelbaar | 1 |
Max. belasting | 3 kg/cm² |
Oliebestendig | Ja |