Eriks
STABREN

STABREN Trillingdempermat STABREN 65 rood 65SH

  • ERIKS:10040593
Image 1
Geprofileerde rubber mat, vervaardigd uit hoogwaardig kwaliteitsrubber, met breed toepassingsgebied. Door de verschillende combinaties van hardheden, worden opstellingen met verschillende dempingsgraden verkregen. Geschikt voor zowel actieve als passieve trillingsisolatie. Eenvoudige montage zonder verankering. Bestand tegen alle in de industrie gangbare vloeistoffen zoals oliën, smeermiddelen, vetten, diverse logen etc.
Opslaan in lijst

€ 409,50/ stukexcl. btw

€ 495,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABREN
Type
Stabren
Bereik Hardheid (Sh A)
65-65 Shore A
Lengte
200 mm
Breedte
200 mm
Dikte
20 mm
Kleur samensteling
Zwart/rood/zwart
Handelsnaam
STABREN
Stapelbaar
3